text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC machine reamer DIN 212-3 H7 shape B nominal dm 6 mm HSS-Co


Referência 6D030725
Comprimento total (mm) 93
Diâmetro do eixo (mm) 6
Diâmetro nominal (mm) 45814
Comprimento de trabalho (mm) 26
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 93
Diâmetro do eixo (mm) 6
Diâmetro nominal (mm) 45814
Comprimento de trabalho (mm) 26
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 6D030725
EAN 4015448586449
UBB 500751769794
UNSPSC 23171610
Artigo do fabricante nr 2000865307
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.