text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC machine reamer DIN 212-3 H7 shape B nominal dm 11 mm HSS-Co


Referência 4L508773
Comprimento total (mm) 142
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 45972
Comprimento de trabalho (mm) 41
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 45972
Comprimento de trabalho (mm) 41
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 4L508773
EAN 4015448586500
UBB 500751770271
UNSPSC 23171610
Artigo do fabricante nr 2000865312
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.