text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Milling pin ZYA stainless steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide


Referência 7W834585
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Outro
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 7W834585
EAN 4015448599197
UBB 500751890970
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 2000868055
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.