Esmeril
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
Fresar
Esmeril
5V670428
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
Tecwerk Milling pin ZYA dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5V670428
Forma da cabeça
Cilindro
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5V670428
EAN
4015448599708
UBB
500751895508
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000868644