Esmeril
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
Fresar
Esmeril
0U559008
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
Tecwerk Milling pin WRC stainless steel dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0U559008
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
20
Dentes
Outro
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
20
Dentes
Outro
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
WRC
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0U559008
EAN
4015448599227
UBB
500751891218
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000868058