Esmeril
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
Fresar
Esmeril
3X734653
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
Tecwerk Milling pin WRC special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide c
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3X734653
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
20
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Dentes
Virar à esquerda circular
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
20
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
WRC
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X734653
EAN
4015448611301
UBB
500751898247
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000868769