text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Milling pin WRC dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm carbide cross serration


Referência 4I315140
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 4I315140
EAN 4015448599722
UBB 500751895763
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 2000868662
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.