Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7M279854
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
Tecwerk Milling pin WRC dm 6 mm head length 14 mm shank dm 3 mm carbide normal serration
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7M279854
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
43
Diâmetro do eixo (mm)
3
Comprimento de trabalho (mm)
14
Dentes
Outro
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
43
Diâmetro do eixo (mm)
3
Comprimento de trabalho (mm)
14
Dentes
Outro
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
WRC
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M279854
EAN
4015448599487
UBB
500751893529
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000868313