Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1K579529
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
Tecwerk Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Carbide. With cross-cut (according to DIN MX). Shank Ø 6 mm
Descrição completa
Referência
1K579529
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Dentes
Virar à esquerda circular
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
WRC
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Carbide. With cross-cut (according to DIN MX). Shank Ø 6 mm
Números do artigo
Referência
1K579529
EAN
4015448599753
UBB
500751895920
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000868664