text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Milling pin SPG dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide cross serration


Referência 9X353959
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 20
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 9X353959
EAN 4015448599814
UBB 500751896597
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 2000868702
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.