Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7Y129688
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
Tecwerk Milling pin RBF special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide c
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7Y129688
Forma da cabeça
Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Dentes
Virar à esquerda circular
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma da cabeça
Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
RBF
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Y129688
EAN
4015448600084
UBB
500751898999
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000868776