Esmeril
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
Fresar
Esmeril
9Q525951
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
Tecwerk Milling pin RBF dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm carbide cross serration
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9Q525951
Forma da cabeça
Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm)
43
Diâmetro do eixo (mm)
3
Comprimento de trabalho (mm)
13
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma da cabeça
Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm)
43
Diâmetro do eixo (mm)
3
Comprimento de trabalho (mm)
13
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
RBF
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Q525951
EAN
4015448599500
UBB
500751893784
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000868317