Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1K043042
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
Tecwerk Milling pin KUD dm 8 mm head length 7 mm shank dm 6 mm carbide cross serration P
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1K043042
Forma da cabeça
Redondo/globo
Comprimento total (mm)
47
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
7
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma da cabeça
Redondo/globo
Comprimento total (mm)
47
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
7
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
KUD
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1K043042
EAN
4015448599845
UBB
500751896837
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
2000868722