text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C VA G 1 inch x 11 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Referência 6T423321
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 6T423321
EAN 4015448596899
UBB 500751868463
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867572
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.