text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Referência 8W053581
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Rosca de gás
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Rosca de gás
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 8W053581
EAN 4015448596868
UBB 500751868125
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867569
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.