Machos de máquina
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
4W633667
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
Tecwerk Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1 inch x 11 HSS-Co vap. ISO 228
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4W633667
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
160
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
20
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1 polegada
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4W633667
EAN
4015448819691
UBB
500751890632
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867958