Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9Y791678
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
Tecwerk Machine tap DIN 5156C G 1/2 inch x14 HSS-Co ISO 228
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9Y791678
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
12
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y791678
EAN
4015448819127
UBB
500751864405
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867513