text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B VA G 3/4 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Referência 6E785246
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 26
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Rosca de gás
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 26
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 6E785246
EAN 4015448610977
UBB 500751862912
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867498
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.