Machos de máquina
Todas as categorias
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
7B478411
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
TECWERK Machine tap DIN 5156B VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7B478411
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7B478411
EAN
4015448819011
UBB
500751863258
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867501