text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/4 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Referência 8W201689
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Rosca de gás
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Números do artigo

Referência 8W201689
EAN 4015448819622
UBB 500751889907
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867945
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.