Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4L718464
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
Tecwerk Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/4 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4L718464
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L718464
EAN
4015448819592
UBB
500751889667
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867942