text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Referência 4Y039590
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Rosca de gás
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Rosca de gás
Material de corte Outro
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 20
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Números do artigo

Referência 4Y039590
EAN 4015448819059
UBB 500751863662
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867505
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.