text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C VA M24 x 3 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H


HSS-Co. Form C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels > 850 N/mm² in strength

Referência 2C604707
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Form C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels > 850 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 2C604707
EAN 4015448611288
UBB 500751867549
UNSPSC 27112801
Artigo do fabricante nr 2000867562
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.