text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Referência 2N406096
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 45779
Tamanho da rosca 20
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 2N406096
EAN 4015448640677
UBB 500751851113
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867321
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.