text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M14 x 2 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Referência 2V406072
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 2V406072
EAN 4015448640639
UBB 500751850875
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867318
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.