text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M12 x 1.75 mm HSS-Co TiN 6H


Referência 1X904742
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 27395
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 27395
Tamanho da rosca 12
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 1X904742
EAN 4015448640622
UBB 500751850792
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867317
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.