text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M14 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Referência 8Z150968
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 14
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 9
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 8Z150968
EAN 4015448610748
UBB 500751853432
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867354
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.