text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Referência 6N722214
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 27395
Tamanho da rosca 12
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 7
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Números do artigo

Referência 6N722214
EAN 4015448819288
UBB 500751871178
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867684
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.