text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H


Referência 1G863961
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 45779
Tamanho da rosca 20
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 45779
Tamanho da rosca 20
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 12
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 1G863961
EAN 4015448818632
UBB 500751850040
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867310
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.