text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B AL M16 x 2 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Referência 0F458540
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 9
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Números do artigo

Referência 0F458540
EAN 4015448640813
UBB 500751854422
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867376
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.