Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8G378180
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
Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8G378180
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45778
Tamanho da rosca
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45778
Tamanho da rosca
12
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8G378180
EAN
4015448598862
UBB
500751889253
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867926