text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M6 x 0.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Referência 1N992996
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Números do artigo

Referência 1N992996
EAN 4015448818878
UBB 500751861195
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867480
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.