text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M30 x 1.5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Referência 7H216224
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Números do artigo

Referência 7H216224
EAN 4015448819202
UBB 500751867218
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867557
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.