Lubrinox
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
Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7I546377
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
TECWERK Machine tap DIN 374C M16 x 1.5 mm HSS-Co 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7I546377
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
14
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Rosca de gás
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
12
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I546377
EAN
4015448610953
UBB
500751862755
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867496