Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6F264289
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
TECWERK Machine tap DIN 374C M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6F264289
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45778
Tamanho da rosca
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45778
Tamanho da rosca
16
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6F264289
EAN
4015448818960
UBB
500751861922
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867488