text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


Referência 9V579742
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 8
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 45904
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 9V579742
EAN 4015448611295
UBB 500751869784
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.