Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4N268155
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
TECWERK Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4N268155
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
45780
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
45780
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
45840
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4N268155
EAN
4015448597155
UBB
500751870592
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867678