Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4F553855
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
TECWERK Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M12 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4F553855
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45778
Tamanho da rosca
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45778
Tamanho da rosca
12
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4F553855
EAN
4015448597117
UBB
500751870261
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867655