Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3N989106
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3N989106
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45658
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45658
Tamanho da rosca
10
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
45782
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3N989106
EAN
4015448596325
UBB
500751860106
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867469