Tarauds machine
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
0J587960
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
Tecwerk Machine tap DIN 374B M6 x 0.5 mm HSS-Co 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0J587960
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
45781
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
45781
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
6
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
45750
Marcă
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0J587960
EAN
4015448594932
UBB
500751843466
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867222