text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machine tap DIN 374B M30 x 2 mm HSS-Co 6H


Referência 3F078255
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 45
Chave quadrada (mm) 45904
Rosca esquerda Não
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 3F078255
EAN 4015448640509
UBB 500751848663
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867295
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.