Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5R872633
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
Tecwerk Machine tap DIN 374B M24 x 2 mm HSS-Co 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5R872633
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
24
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
45791
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R872633
EAN
4015448640288
UBB
500751846014
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867269