Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8W770374
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8W770374
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45658
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
45658
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
45782
Rosca esquerda
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8W770374
EAN
4015448818915
UBB
500751861500
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867484