text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B M12 x 1.25 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Referência 3B331063
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 45658
Tamanho da rosca 12
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 7
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Números do artigo

Referência 3B331063
EAN 4015448596349
UBB 500751860361
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867471
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.