text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machine tap DIN 374B M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H


Referência 9O674491
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 45778
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 45778
Tamanho da rosca 12
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 7
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 9O674491
EAN 4015448596363
UBB 500751860445
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867472
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.