Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8F157738
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8F157738
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45786
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45786
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
45904
Rosca esquerda
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8F157738
EAN
4015448597681
UBB
500751878512
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867776