text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Article number 8E957338
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45785
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45785
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7000000000000001
Tamanho da rosca 4
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 45750
Rosca esquerda Não
Marca Tecwerk

Description

HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Article numbers

Article number 8E957338
EAN 4015448597674
UBB 500751878447
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  2000867775
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.