Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4N479276
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4N479276
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45785
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
45781
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7000000000000001
Tamanho da rosca
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45785
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
45781
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7000000000000001
Tamanho da rosca
4
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
45750
Rosca esquerda
Não
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4N479276
EAN
4015448819318
UBB
500751871582
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867688