text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H


Referência 7U089193
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45785
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7000000000000001
Tamanho da rosca 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45785
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7000000000000001
Tamanho da rosca 4
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 45750
Rosca esquerda Não
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 7U089193
EAN 4015448819509
UBB 500751873315
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867706
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.