Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1C849701
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1C849701
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
7
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
45780
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
7
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
45780
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Ângulo do flanco (°)
40
Chave quadrada (mm)
45840
Rosca esquerda
Não
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C849701
EAN
4015448597179
UBB
500751873232
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867705